159,76 €/ Pairehors TVA
193,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABEBA |
Type | 32140 |
Pointure | 39 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Classe de protection | S2 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Blanc |
Semelle de marche | PU |
Matériau semelle intermédiaire | PU (polyuréthane) |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |