Eriks
ABACUS

ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 8" (200)

  • ERIKS:14157427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 525,00 €/ Unitéhors TVA

6 685,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABACUS
Type
2243
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
Class 600
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
API 594
Longueur totale
165 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière du ressort
Inconel
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100