505,50 €/ Unitéhors TVA
611,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABACUS |
Type | 2242 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | API 594 |
Longueur totale | 67 mm |
Type de clapet | Double battant |
Avec ressort | Oui |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière du ressort | Inconel |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 500 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 |