349,50 €/ Unitéhors TVA
422,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABACUS |
Type | 2239 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A352 LCC |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 3" (80) |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | API 594 |
Longueur totale | 73 mm |
Type de clapet | Double battant |
Avec ressort | Oui |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière du ressort | Inconel |
Température minimum de service | -46 °C |
Température maximum de service | 345 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 |