Eriks
ABACUS

ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2238 Acier/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 12" (300)

  • ERIKS:14157395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 716,00 €/ Unitéhors TVA

4 496,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABACUS
Type
2238
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A352 LCC
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
12" (300)
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
API 594
Longueur totale
181 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière du ressort
Inconel
Température minimum de service
-46 °C
Température maximum de service
345 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20