Eriks
3M

3M Wetordry™ schleifpapier 734, P240, 227 mm x 280 mm, 50/pack, 500 ea/case

  • ERIKS:14734399
Image 1
La feuille papier 734 3M™ Wetordry™ est composée d’un matériau abrasif et tranchant en carbure de silicium, avec un endos papier flexible, pratique et résistant à l’eau. Nos feuilles 734 sont durables et garantissent une bonne qualité de surface.
Utilisez la feuille papier 734 3M™ Wetordry™ sur surfaces laminées et vernies, mastic, métaux, matières plastiques, matières plastiques, acryliques ou composites. Nos feuilles papier 734 sont composées de grains minéraux abrasifs en carbure de silicium tranchant, garants de la durabilité du produit et d’une bonne qualité de surface. Elles sont encollées sur un papier flexible et pratique, résistant à l’eau, pour une utilisation plus aisée. Pour le ponçage manuel sur lambris, surfaces laquées et composants métalliques.
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M