Eriks
3M

3M Wetordry™ schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971

  • ERIKS:14747970
  • Fabricant:4054596891463
Image 1
Poncez tous types de surface avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734. Notre feuille abrasive est composée d’un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Étanche et durable, elle permet de produire des finitions uniformes. Disponible en grains P320 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.
Misez sur une coupe rapide avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734 qui s’adapte à pratiquement tous types de surface. Notre feuille abrasive utilise un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Son endos léger et étanche lui confère un maximum de flexibilité et de malléabilité dans diverses tailles de grains pour un rendu d’une extrême finesse. Étanche et durable, notre feuille de ponçage est adaptée à tous types d’application et s’utilise aussi bien pour les petites zones difficiles que pour l’élimination des couches d’électrodéposition. Disponible en grains P320 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.
Ajouter à la liste

30,36 €/ paquethors TVA

36,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M