Eriks
3M

3M Wartungsarme mehrweg-halbmaske, medium 06962

  • ERIKS:14496668
  • Fabricant:4046719952489
Image 1
Le demi-masque réutilisable 3M™ série 6000 est réalisé dans un matériau en élastomère léger pour plus de confort avec une conception à baïonnette, un harnais de tête et des sangles ajustables. La série 3M™ 6000 de conception discrète est homologuée CE avec une grande variété de filtres à baïonnette 3M.
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ série 6000 est réutilisable, discret, facile à utiliser et économique. La série 3M™ 6000 est fabriquée avec un matériau élastomère léger et confortable et inclut un harnais de tête et des sangles ajustables. La série 6000 peut aider à réduire l'exposition à une large gamme de gaz, de vapeurs et de particules, lorsqu'elle est utilisée avec des filtres 3M approuvés. La série 6000 est compatible avec la plupart des filtres 3M™ des séries 2000, 5000, 7000 et 6000 et peut être utilisée avec le système à ventilation assistée et adduction d'air 3M™ S-200+ pour une commodité et une flexibilité accrues. Des pièces de rechange sont disponibles pour aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces sont usées ou endommagées. Trois tailles disponibles : petit, moyen et grand.
Ajouter à la liste

29,44 €/ Unitéhors TVA

35,62 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
6962
Taille
M
Avec filtre
Non