Eriks
3M

3M Visière à revêtement 3M™ Versaflo™, polycarbonate, M-927

  • ERIKS:12960897
  • Fabricant:4046719988747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La visière à revêtement en polycarbonate 3M™ Versaflo™ M-927 est notre visière de remplacement en polycarbonate transparente, conçue pour une utilisation avec les coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
Remplacez les visières rayées et usées pour assurer une bonne vision continue avec la visière à revêtement 3M™ Versaflo™ en polycarbonate, M-927. Notre visière de remplacement en polycarbonate fournit une résistance chimique et aux rayures pour les coiffes 3M™ Versaflo™ série M et est homologuée CE pour la norme EN 166 1:BT:3.
Remplacez les visières rayées et usées pour assurer une bonne vision continue avec la visière à revêtement 3M™ Versaflo™ en polycarbonate, M-927. Notre visière de remplacement en polycarbonate fournit une résistance chimique et aux rayures pour les coiffes 3M™ Versaflo™ série M et est homologuée CE pour la norme EN 166 1:BT:3.
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Versaflo M
Type
Coated Visor
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Dimension universelle
Non
Matériau
Polycarbonate
Couleur
Transparent
Jetable
Non