Eriks
3M

3M Visière 3M™ Versaflo™, polycarbonate, non traitée, M-925

  • ERIKS:13308245
  • Fabricant:051131494169
Image 1
La visière 3M™ Versaflo™ M-925 est en polycarbonate transparent sans revêtement. Elle fournit une protection supplémentaire contre les éclaboussures de métaux en fusion lors de l’utilisation des coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
Bénéficiez d’une protection supplémentaire contre les projections de métaux en fusion avec la visière 3M™ Versaflo™ en polycarbonate et sans revêtement, M-925. Notre visière transparente et sans revêtement est conçue en polycarbonate. Il s’agit d’une pièce de rechange pour les coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
Bénéficiez d’une protection supplémentaire contre les projections de métaux en fusion avec la visière 3M™ Versaflo™ en polycarbonate et sans revêtement, M-925. Notre visière transparente et sans revêtement est conçue en polycarbonate. Il s’agit d’une pièce de rechange pour les coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
Ajouter à la liste

165,44 €/ Unitéhors TVA

200,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M