Eriks
3M

3M VHB™ klebeband 4910P, transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm

  • ERIKS:23580025
Image 1
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4910 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques
Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Ajouter à la liste

106,82 €/ Unitéhors TVA

129,25 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
VHB™ 4910
Série
VHB™ 4910
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1 mm
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Couleur
Transparent