Eriks
3M

3M Versaflo™ hitzeschutzvisier, gold, IR shade 5, M-967

  • ERIKS:13701055
Image 1
La survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte IR/UV 5, M-967 est notre survisière pour la protection contre les UV et IR, les étincelles et les projections.
Obtenez une protection contre les IR et les UV lorsque vous en avez besoin avec la survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte IR/UV 5, M-967. Notre survisière mesure 500 mm x 250 mm et protège les utilisateurs des UV et des IR. Elle est conçue pour une utilisation avec un cadre de survisière 3M™ Versaflo™, M-961.
Ajouter à la liste

176,17 €/ Unitéhors TVA

213,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M