Eriks
3M

3M Versaflo™ filterdeckel, TR-6700FC

  • ERIKS:12936428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Couvre-filtre à utiliser avec le filtre TR-6710E. 3M recommande d’utiliser le couvre-filtre afin de protéger le filtre contre tout dommage physique. Il sert également à maintenir en place le préfiltre TR-6600 ou le pare-étincelles TR-662. Le couvre-filtre doit être remplacé lorsqu’il est endommagé. Il peut être nettoyé et réutilisé.
Couvre-filtre à utiliser avec le filtre TR-6710E. 3M recommande d’utiliser le couvre-filtre afin de protéger le filtre contre tout dommage physique. Il sert également à maintenir en place le préfiltre TR-6600 ou le pare-étincelles TR-662. Le couvre-filtre doit être remplacé lorsqu’il est endommagé. Il peut être nettoyé et réutilisé.
Ajouter à la liste

18,77 €/ Unitéhors TVA

22,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
TR-600
Type
Filter Cover
Approprié pour
3M™ Versaflo™ Série TR-600 ARP
Réutilisable
Oui
Emballage
Pièce
Disponible avec des verres correcteurs
Non
Compatible avec les verres correcteurs
Non
Poids
61
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Norme
CE