Eriks
3M

3M Versaflo™ druckluftregler-baugruppe, V-500E

  • ERIKS:12179949
Image 1
Le système respiratoire à adduction d’air 3M™ Versaflo™ série V-500E offre une protection respiratoire fiable grâce à un flux continu d’air comprimé. Compatible avec certaines coiffes 3M, il dispose d’un contrôle du flux d’air réglable et est gage de confort et de durabilité dans les environnements industriels exigeants.
Le système respiratoire à adduction d’air 3M™ Versaflo™ série V-500E est conçu pour fournir une protection respiratoire et un confort aux travailleurs dans divers environnements industriels. Ce système délivre un flux d’air continu à partir d'une source d’air comprimé, assurant un apport constant à l’utilisateur. La série V-500E est compatible avec une large gamme de coiffes 3M, y compris les cagoules et les casques, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses applications. Le système est équipé d’un contrôle du flux d’air réglable, permettant aux utilisateurs d’adapter le flux d’air à leurs besoins et préférences spécifiques. La série V-500E est conçue pour fournir une protection contre les contaminants en suspension dans l’air, ce qui en fait la solution idéale dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et le traitement chimique.
Ajouter à la liste

474,24 €/ Unitéhors TVA

573,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Versaflo™ V-500E