Eriks
3M

3M Vernebler, ft-13

  • ERIKS:23581540
  • Fabricant:051138163570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nébuliseur de rechange utilisé avec les appareils pour essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 et FT-30, ainsi que la mallette d'essai d'ajustement et de formation 3M™ FT-20.
Les kits d'essai d'ajustement et les accessoires 3M™ sont conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences réglementaires en matière d'essais d'ajustement pour les masques à ajustement serré. Les kits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Ne convient pas aux tests d'ajustement des masques complets - cela doit être effectué par le biais d'un essai d'ajustement quantitatif du visage.
Ajouter à la liste

84,44 €/ Unitéhors TVA

102,17 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M