Eriks
3M

3M Tube respiratoire, BT Série, Polyuréthane, Noir, 7100006955

  • ERIKS:12159467
  • Fabricant:4046719725168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Powered & Supplied Air Breathing Tubes are part of a CE-approved respiratory system3M™ Powered & Supplied Air Breathing Tubes connects the air source with the headtop and ensures clean air reaches the headtop reliably and with unrestricted airflow. 3M™ Powered & Supplied Air Breathing Tubes are compatible with certain 3M™ Respiratory Headtops and Air Delivery Units.
Ajouter à la liste

88,92 €/ Unitéhors TVA

107,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
BT
Type
Breathing Tube
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Dimension universelle
Non
Matériau
Polyuréthane
Couleur
Noir
Jetable
Non