Eriks
3M

3M Trizact™ gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A45

  • ERIKS:23579630
Image 1
La bande en toile 237AA 3M™ Trizact™ est basée sur la technologie de microréplication 3M : des particules d’oxyde d’aluminium calibrées en micron sont encollées sur un endos toile de poids X pour permettre une coupe et une finition homogènes. Nos bandes sont dotées d’une aide au meulage pour éviter l’échauffement, la déformation et la décoloration des pièces.
Utilisez la bande en toile 237AA 3M™ Trizact™, dotée de grains en oxyde d’aluminium, pour sa vitesse de coupe élevée et ses finitions homogènes sur les métaux durs tels que le carbone ou l’acier inoxydable. Nos bandes sont dotées de la technologie exclusive de microréplication 3M : des particules d’oxyde d’aluminium calibrées au micron forment de petites pyramides de minéral abrasif, encollées sur un endos toile de poids X. Soumises à une pression moyenne, ces pyramides se fragmentent de façon continue, exposant de nouveaux grains minéraux tranchants qui garantissent un pouvoir de coupe constant et une finition fine prévisible. L’endos durable des bandes en toile 237AA garantit le confort et le contrôle de l’utilisateur ainsi qu’un meulage efficace à pression moyenne. Lié à une résine, l’abrasif offre une plus grande résistance à la chaleur et aide à éviter le délaminage. Les structures pyramidales d’abrasif en trois dimensions sont distribuées uniformément sur toute la surface et garantissent une performance constante. Ces pyramides sont formées de couches minérales, et elles se fragmentent après un usage répété, exposant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral maintient le tranchant de l’abrasif. Ces bandes font appel à une collure en film – un lien fort et sûr, composé d’un mince couche liante qui minimise les marques de rayures et joint les extrémités de la bande. Cette technologie permet une utilisation optimale de la bande et garantit des résultats de finition homogène. Nos abrasifs Trizact garantissent une finition plus fine, des résultats plus rapides, et leur durée utile est jusqu’à cinq fois plus longue que celle des produits abrasifs conventionnels. Ils garantissent un contrôle de finition précis, permettant aux opérateurs de réduire le nombre de séquences abrasives et donc les étapes du processus, impactant également la quantité de produits abrasifs utilisés.
Ajouter à la liste

15,91 €/ Unitéhors TVA

19,25 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M