Eriks
3M

3M Tampon filtrant anti-odeur 3M™ Adflo™, 837120

  • ERIKS:23163927
  • Fabricant:7319578371201
Image 1
Les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™ sont des filtres de remplacement à haute efficacité à utiliser avec les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée 3M™ Adflo™.
Protégez-vous contre une gamme de risques liés aux particules et aux gaz avec les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™. Ces filtres, compatibles avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, sont simples à utiliser, faciles à installer et offrent une protection à haute efficacité. La conception permet aux utilisateurs de remplacer indépendamment le filtre à particules ou à gaz ; pas besoin de remplacer les deux en même temps.
Protégez-vous contre une gamme de risques liés aux particules et aux gaz avec les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™. Ces filtres, compatibles avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, sont simples à utiliser, faciles à installer et offrent une protection à haute efficacité. La conception permet aux utilisateurs de remplacer indépendamment le filtre à particules ou à gaz ; pas besoin de remplacer les deux en même temps.
Ajouter à la liste

54,04 €/ Unitéhors TVA

65,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Adflo
Type
Odour Filter Pad