Eriks
3M

3M Système de fixation amovible Dual-Lock™ SJ3540 twin pack, noir, 25.4 mm x 25 mm, 5.7 mm

  • ERIKS:23581010
  • Fabricant:4001895502361
Image 1
L'attache réutilisable Dual Lock ™ 3M ™ SJ3540 a un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une attache noire refermable en polypropylène. Il convient au collage de nombreux plastiques, peintures à base de poudre et autres matériaux à faible énergie de surface. Notre attache refermable a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,8 mm.
L'attache refermable SJ3540 Dual Lock ™ SJ3540 est conçue pour être utilisée avec de nombreux plastiques (acrylique, polycarbonate et AS), peintures à revêtement de poudre et matériaux à faible énergie de surface (polypropylène et polyéthylène). Il s’agit d’un système de fixation en polyoléfine de densité de tige de type 250 renforcé d’un adhésif à base de caoutchouc. Notre attache a une durée de vie de fermeture de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction initiale, ce qui la rend plus fiable. Ce produit présente des performances à basse température, avec une résistance à la température allant jusqu'à + 50 ° C à long terme (+70 ° C à court terme), et est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
L'attache refermable SJ3540 Dual Lock ™ SJ3540 est conçue pour être utilisée avec de nombreux plastiques (acrylique, polycarbonate et AS), peintures à revêtement de poudre et matériaux à faible énergie de surface (polypropylène et polyéthylène). Il s’agit d’un système de fixation en polyoléfine de densité de tige de type 250 renforcé d’un adhésif à base de caoutchouc. Notre attache a une durée de vie de fermeture de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction initiale, ce qui la rend plus fiable. Ce produit présente des performances à basse température, avec une résistance à la température allant jusqu'à + 50 ° C à long terme (+70 ° C à court terme), et est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
Ajouter à la liste

149,42 €/ par boîtehors TVA

180,80 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M