Eriks
3M

3M Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage Speedglas™ G5-03 pro air et filtre de soudage

  • ERIKS:14984679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air, est conçue pour le soudeur polyvalent. Avec un réglage personnalisable, la façon dont l'air est dirigé, la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire, G5-03 Pro Air dispose de notre technologie de couleur naturelle, de la technologie de couleur variable (VC), et d'un mode de soudage par points (TW). La lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air offre tous les avantages de notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™. Pour les travailleurs travaillant dans des environnements de soudage divers, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ G5-03 Pro Air offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable. L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être « empilé » sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles. Des alarmes sonores et visuelles signalent un faible débit d’air et une faible charge de la batterie. Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW). Sac de rangement/transport série G5 inclus.
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air offre tous les avantages de notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™. Pour les travailleurs travaillant dans des environnements de soudage divers, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ G5-03 Pro Air offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable. L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être « empilé » sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles. Des alarmes sonores et visuelles signalent un faible débit d’air et une faible charge de la batterie. Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW). Sac de rangement/transport série G5 inclus.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
G5
Type
Welding Respiratory Systems
Modèle
G5-03 Pro Air
Sensibilité
5
Voyant
71x108
Temps de réaction
1300 ms
Filtre de soudage monochrome
Non
Filtre de soudage relevable
Non
Feature EF012032_
Oui
Couleur
Noir