Pour une protection efficace contre une gamme de particules et de gaz rencontrés lors du processus de soudage, utilisez l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™. Le masque Adflo™ se connecte directement à n'importe quelle cagoule de soudage respiratoire de la série Speedglas™ et peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé.
Bénéficiez d'une protection efficace contre les risques respiratoires associés au processus de soudage à haute altitude avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™. Notre masque Adflo se connecte directement à n'importe quelle cagoule de soudage respiratoire de la série Speedglas™ et peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé. Les filtres à gaz sont vendus séparément (837242 ou 837542). Il est livré avec un tuyau respiratoire autoréglable avec QRS (Quick Release Swivel) pour une connexion et déconnexion facile d'une seule main. Un indicateur de débit d'air, un préfiltre, un pare-étincelles, un filtre antiparticules, une batterie lithium-ion ultrarésistante, une ceinture et un chargeur sont également fournis. Un filtre anti-odeurs (837110) est disponible séparément pour les environnements de travail aux odeurs désagréables. La batterie standard se recharge complètement en 5,5 heures environ, en fonction de la capacité résiduelle et le système a une autonomie prévue de 10 à 13 heures lorsqu'il est utilisé avec un nouveau filtre antiparticules, une nouvelle batterie entièrement chargée et à un débit d'air standard. Le débit d'air peut être facilement réglé pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le flux d'air correspond toujours au taux nominal constant de 170 litres par minute, quelle que soit la charge de la batterie ou l'encrassement de particules du filtre. Pour les environnements de travail plus chauds et plus humides, le débit d'air peut être augmenté de 200 litres par minute pour un confort d'utilisation optimal. La batterie lithium-ion rend l'unité filtrante plus légère de presque 20 %, offrant un meilleur équilibre et un confort d'utilisation accru pendant la durée d'une journée de travail. La batterie ultrarésistante est recommandée lors de l'utilisation du masque avec un filtre à gaz, et dans certaines configurations, il est également nécessaire d'utiliser un tuyau respiratoire avec silencieux (834009). Vérifiez toujours les combinaisons approuvées avec votre ingénieur sécurité ou contactez un hygiéniste industriel certifié pour obtenir des conseils.
Bénéficiez d'une protection efficace contre les risques respiratoires associés au processus de soudage à haute altitude avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™. Notre masque Adflo se connecte directement à n'importe quelle cagoule de soudage respiratoire de la série Speedglas™ et peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé. Les filtres à gaz sont vendus séparément (837242 ou 837542). Il est livré avec un tuyau respiratoire autoréglable avec QRS (Quick Release Swivel) pour une connexion et déconnexion facile d'une seule main. Un indicateur de débit d'air, un préfiltre, un pare-étincelles, un filtre antiparticules, une batterie lithium-ion ultrarésistante, une ceinture et un chargeur sont également fournis. Un filtre anti-odeurs (837110) est disponible séparément pour les environnements de travail aux odeurs désagréables. La batterie standard se recharge complètement en 5,5 heures environ, en fonction de la capacité résiduelle et le système a une autonomie prévue de 10 à 13 heures lorsqu'il est utilisé avec un nouveau filtre antiparticules, une nouvelle batterie entièrement chargée et à un débit d'air standard. Le débit d'air peut être facilement réglé pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le flux d'air correspond toujours au taux nominal constant de 170 litres par minute, quelle que soit la charge de la batterie ou l'encrassement de particules du filtre. Pour les environnements de travail plus chauds et plus humides, le débit d'air peut être augmenté de 200 litres par minute pour un confort d'utilisation optimal. La batterie lithium-ion rend l'unité filtrante plus légère de presque 20 %, offrant un meilleur équilibre et un confort d'utilisation accru pendant la durée d'une journée de travail. La batterie ultrarésistante est recommandée lors de l'utilisation du masque avec un filtre à gaz, et dans certaines configurations, il est également nécessaire d'utiliser un tuyau respiratoire avec silencieux (834009). Vérifiez toujours les combinaisons approuvées avec votre ingénieur sécurité ou contactez un hygiéniste industriel certifié pour obtenir des conseils.