Eriks
3M

3M Surlunettes SecureFit™ 3700, branches bleues, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF3701SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496734
  • Fabricant:4054596731936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700 sont nos surlunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue. Elles sont dotées de branches réglables munies de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT), pour assurer un ajustement étroit et d'un embout doux au toucher pour offrir plus de confort. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et d'optiques.
Pour les lunettes de sécurité qui s'ajustent sur les lunettes de vue et sont dotées de branches réglables, utilisez les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700. Nos surlunettes légères sont conçues pour s’ajuster aux lunettes existantes de l’utilisateur, afin de fournir une protection personnalisée. Les branches réglables offrent des points de réglage d'angle sur les tempes, pour assurer un ajustement sécurisé. Elles sont dotées également de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT) et d'un embout doux au toucher, pour procurer un confort tout au long de la journée. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et de verres. Disponible avec un joint contour des yeux. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001, en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.
Pour les lunettes de sécurité qui s'ajustent sur les lunettes de vue et sont dotées de branches réglables, utilisez les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700. Nos surlunettes légères sont conçues pour s’ajuster aux lunettes existantes de l’utilisateur, afin de fournir une protection personnalisée. Les branches réglables offrent des points de réglage d'angle sur les tempes, pour assurer un ajustement sécurisé. Elles sont dotées également de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT) et d'un embout doux au toucher, pour procurer un confort tout au long de la journée. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et de verres. Disponible avec un joint contour des yeux. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001, en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.
Ajouter à la liste

19,88 €/ Unitéhors TVA

24,05 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™
Type
3700 SF3701SGAF-BLU-EU
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Clair
Couleur de la lentille
Incolore
Approbations
EN 166:2001
Autre désignation
2C-1.2 3M 1 FT K N
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Oui