Eriks
3M

3M Surlunettes de sécurité visitor, optique transparente, 71448-00001

  • ERIKS:13605023
  • Fabricant:4046719783069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les surlunettes 3M™ Visitor sont nos lunettes de sécurité qui s'ajustent confortablement sur les lunettes de vue ou qui peuvent être portées seules. Elles sont dotées d'optiques en polycarbonate incolores et légères, de protections latérales et frontales moulées.
Protégez les visiteurs avec des lunettes de sécurité qui peuvent être portées seules ou sur des lunettes de vue, avec les surlunettes 3M™ Visitor. Nos lunettes de sécurité vous offrent une solution flexible, pour protéger vos visiteurs, qu'ils portent ou non des lunettes. Elles sont dotées d'optiques en polycarbonate incolores et légères, avec des protections latérales et frontales moulées intégrées, pour une protection supplémentaire. Les optiques de classe optique 1 assurent une interférence visuelle minimale, tout en protégeant vos visiteurs dans des environnements variés.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur
Clair
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Clair
Couleur de la lentille
Clair
Matériau du cadre
Polycarbonate