Eriks
3M

3M Support de disque à brosse Roloc™, 50,8 mm, dur, 05539

  • ERIKS:13539457
  • Fabricant:051144055395
Image 1
Le support de disque à brosse 3M™ Roloc™ est une fixation d’appoint conçue pour les disques à brosse 3M™ Roloc™. Disponible en 50 mm et 75 mm, avec une tige de 6,4 mm.
Utilisez notre support de disque à brosse 3M™ Roloc™ pour fixer en toute sécurité vos disques à brosse 3M™ Roloc™ dans votre atelier. Durable et robuste, notre support en plastique permet un remplacement simple et rapide des produits.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M