Eriks
3M

3M Spanndorn mn-ac 935m mit 6,35 mm schaft

  • ERIKS:23579165
  • Fabricant:048011040202
Image 1
Le mandrin 3M™ Mini est un mandrin de 73,03 mm qui s'adapte à un outil rotatif comme une meuleuse droite ou une perceuse. La tige de notre mandrin a un diamètre de 6,35 mm et est compatible avec une douille de serrage d'outil électrique ou un mandrin de serrage.
Le mandrin 3M™ Mini a une fixation d'outil qui permet l'accès à des diamètres étroits avec une pièce de Scotch-Brite™. Une large bande de 25,4 mm de matériel non tissé Scotch-Brite™ peut être installée sur le mandrin ce qui permet à l'utilisateur de nettoyer, de polir ou d'ébavurer le diamètre intérieur d'un tuyau ou d'un cylindre. La tige du mandrin est serrée dans la douille ou le mandrin de serrage de l'outil électrique rotatif.
Ajouter à la liste

21,35 €/ Unitéhors TVA

25,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
935
Série
935