Eriks
3M

3M Soft pads, 115 mm x 140 mm, superfine, P400 - P500, 03810

  • ERIKS:23579155
  • Fabricant:5010027524552
Image 1
L’éponge de ponçage à face souple 3M™ est un tampon en mousse souple conçu pour atteindre les zones difficiles, comme les ouvertures de phares, les contours de poignées de porte et les embrasures de porte. Utilisable humide ou à sec, notre éponge permet d’éliminer les empreintes de doigt.
Utilisez l’éponge de ponçage à face souple 3M™ pour atteindre les zones difficiles et éliminer les empreintes de doigt. Notre éponge se faufile dans les zones difficiles d’accès, comme les ouvertures de phare, les contours de poignée et les ouvertures de porte. Cette éponge pleine épaisseur est idéale pour la préparation des anciennes surfaces peintes à l’application d’une nouvelle couche de peinture. Idéale pour le ponçage à sec ou humide des bois, peintures, métaux, plastiques et constructions sèches. Utilisée en ponçage humide, elle facilite l’évacuation des poussières dans l’air.
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M