16,33 €/ Unitéhors TVA
19,76 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 30.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | Solus™ |
Type | 2000 S2002SGAF-BGR |
Style/type de cadre | Demi-cadres |
Revêtement | Antibuée |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Gris / Bleu |
Couleur de la lentille | Gris |
Approbations | EN 166:2001 |
Autre désignation | 5-3.1 3M 1 FT K N |
Matériau du cadre | Plastique |
Avec anticondensation | Oui |