Eriks
3M

3M Scotch-Weld 847 Colle universelle brun 1L

  • ERIKS:23580968
  • Fabricant:3134375223102
Image 1
La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.
Ajouter à la liste

48,31 €/ Unitéhors TVA

58,46 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ 847
Type
847
Contenu
1000 ml