Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ 2-komponenten-konstruktionsklebstoff auf epoxidharzbasis 7838, teil A/B, 2 kg

  • ERIKS:14582781
Image 1
La colle structurale Scotch Weld™ 7838 B/A est un produit deux composants, à base époxy polymérisable à température ambiante. Produit remarquable par sa souplesse et ses qualités d'adhésion, la colle Scotch Weld™ 7838 B/A résiste parfaitement aux chocs, aux vibrations et aux contraintes en pelage dans une plage de température allant de - 55 à + 80 °C.
Produit remarquable par sa souplesse et ses qualités d'adhésion, il résiste parfaitement aux chocs, aux vibrations et aux contraintes en pelage dans une plage de température allant de - 55 à + 80 °C.
Ajouter à la liste

356,17 €/ Kithors TVA

430,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M