Eriks
3M

3M Scotch® PP verpackungsklebeband 371, transparent, 100 mm x 66 m, 0.048 mm

  • ERIKS:14796214
Image 1
Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M