3M Scotch® filamentklebeband 895, transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm
ERIKS:23580621
Le ruban adhésif Scotch® 895 est un ruban transparent de banderolage haute performance renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre qui lui donnent une excellente résistance à la traction. Son support transparent BOPP ScotchPro™ lui apporte une excellente résistance à 'l’abrasion, à l’humidité et au cisaillement.