Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ wear resistant vliesrolle WR-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

  • ERIKS:23580211
  • Fabricant:4001895764745
Image 1
Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.
Applications : Nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Matériaux travaillés : Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais également bois et plastiques. Accessoires : Poignée auto-agrippante SB 961
Ajouter à la liste

81,26 €/ Rouleauhors TVA

98,32 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M