Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ wear resistant handpad WR-SH, 158 mm x 224 mm, S VFN

  • ERIKS:23579397
  • Fabricant:4046719972876
Image 1
Feuille Scotch-Brite™, grain oxyde d’aluminium (couleur rouge) ou carbure de silicium (couleur grise). Disponible en grains : Moyen, Fin, Très Fin ou Super Fin. Existe en format feuilles 5230x280mm) ou coupes (120x280mm ou 224x158mm).
Applications: nettoyage général, finition, nettoyage de cordon de soudure, opérations d’ébavurage léger. Matériaux travaillés : Inox, métaux ferreux et non ferreux.
Ajouter à la liste

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M