Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ vliesscheibe SE-DB, 125 mm x 22 mm, A CRS

  • ERIKS:23580408
  • Fabricant:4054596684102
Image 1
Le disque de conditionnement de surface SE Scotch-Brite™ combine un disque non tissé agressif pour la finition et l’ébavurage exigeants et un système de fixation auto-agrippant confortable. Notre disque est composé d’un abrasif en oxyde d’aluminium pour un pouvoir de coupe rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.
Utilisez le disque de conditionnement de surface SE 3M™ Scotch-Brite™ avec abrasif en oxyde d’aluminium lors d’applications d’ébavurage, de ponçage, de meulage et de finition exigeantes. L’oxyde d’aluminium est le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de son taux de coupe élevé et de sa durabilité. Cet abrasif résistant durable se fragmente en cours d’utilisation, exposant régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes, alors que les abrasifs traditionnels tels que le grenat, s’usent rapidement. Il permet également une faible rétention de chaleur et convient parfaitement au meulage, ponçage et à la finition. Notre disque composé d’oxyde d’aluminium est adapté à une large variété de substrats, aussi bien pour les applications sur bois que sur métal, alliages ferreux inclus. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, composés d’abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non tissées ou des fibres synthétiques. Cette combinaison d’abrasifs et de fibres crée un système garantissant des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et garantit la performance de coupe élevée des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

240 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M