Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ tampon récurage intensif 86, vert, 158 mm x 224 mm, 10/pack

  • ERIKS:23580998
Image 1
Le tampon à récurer haute résistance Scotch-Brite™ 86 est composé de fibres robustes et d'abrasifs qui permettent de détacher les résidus alimentaires brûlés incrustés sur les casseroles, poêles, ustensiles et équipements de cuisson. Sa structure ouverte résiste à la dégradation due à l’eau chaude, aux détergents et aux produits d'entretien courants.
Le tampon à récurer haute résistance Scotch-Brite™ 86 s'utilise pour détacher les résidus incrustés sur les casseroles, poêles, ustensiles et dans les équipements de cuisson. La structure ouverte de ce tampon à récurer haute résistance facilite le rinçage et résiste à la dégradation dûe à l’eau chaude, aux détergents et aux produits d'entretien courants. La résistance de ses fibres et abrasifs est efficace pour mener à bien les travaux les plus difficiles.
Ajouter à la liste

2,00 €/ Unitéhors TVA

2,42 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
86
Type
86