Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning vliesscheibe SC-DH, 150 mm x NH, A MED

  • ERIKS:23579873
  • Fabricant:4001895584527
Image 1
Utilisez le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ comme première étape du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Nos disques sont particulièrement adaptés aux surfaces profilées ou irrégulières sans abrasion ou endommagement du substrat.
Le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ constitue la première étape idéale lors du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Dotés d’une toile ouverte, nos disques résistent à l’échauffement et à l’encrassement, garantissant une durée utile optimisée. Les abrasifs en oxyde d’aluminium uniformément répartis garantissent un pouvoir de coupe élevé pour la finition homogène. Nos disques de conditionnement de surfaces sont composés d’oxyde d’aluminium, le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de leur taux de coupe rapide et de leur durabilité. Cet abrasif durable et résistant se fragmente en cours d’utilisation, exposant régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes pour un pouvoir de coupe plus efficace que celui des abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement. Le minéral d’oxyde d’aluminium est résistant et solide, il garantit un taux de coupe élevé et une forte résistance à l’échauffement. Il convient particulièrement au meulage, au ponçage et à la finition, sur une variété de substrats, aussi bien pour les applications sur bois que sur métal, alliages ferreux inclus. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, combinant abrasifs et matériau en fibre non tissé ou synthétique, pour créer un système abrasif qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M