Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning scrim backed vliesband SC-BS, 13 mm x 533 mm, A MED

  • ERIKS:23580757
Image 1
Utilisez la bande durable de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ pour les applications de faible étendue comme le nettoyage, le ponçage, l'ébarbage et la finition sur tous types de métaux.Nos bandes, conçues pour durer, sont constituées d'une fibre non tissée renforcée à la résine qui résiste à l'encrassement, et préviennent les coupes inadéquates et les altérations de l'intégrité de la pièce. Elles sont pourvues d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui assure une coupe rapide pendant la durée de vie de la pièce, tout en garantissant une durabilité supérieure du tranchant. L'ensemble de ces bandes sont parfaitement adaptées aux applications de faible étendue. Nous avons également intégré un tissu tissé (voile) dans la structure en nylon de nos produits de conditionnement, pour une robustesse et une durabilité supérieures dans les travaux efficaces de biseautage, d'ébarbage et de ponçage sur tous les types de métaux. La combinaison du matériau non tissé au grain d'abrasif constitue une solution idéale pour l'application d'une finition appropriée, ou pour le retrait des bavures. Nos bandes de conditionnement de surface Scotch-Brite SE sont constituées d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui offre une coupe rapide et présente une bonne durabilité. Ces minéraux sont un abrasif robuste, durable qui s'auto-affûte pendant l'application, afin de constamment exposer des grains intègres. Par comparaison, les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à mesure des applications. L'abrasif en oxyde d'aluminium, qui procure une coupe rapide, est robuste et présente une rétention de chaleur faible, ce qui le rend adapté à divers substrats et aux applications de meulage, de ponçage et de finition.Les ponceuses à bande sont utilisées pour les applications rapides de meulage, de ponçage et de finition sur diverses surfaces. En fonction du matériau traité, les roues et les disques de ponçage peuvent s'obstruer et perdre rapidement de leur efficacité. A contrario, les ponceuses à bande s'utilisent en continu, au moyen de l'ouverture de petites rainures dans la bande abrasive à mesure de la progression de cette dernière autour de l'arc de la roue d'entraînement.
Ajouter à la liste

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M