Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning low stretch vliesband SC-BL, 75 mm x 2000 mm, A VFN

  • ERIKS:23580718
Image 1
Parmi les bandes pour traitement de surface Scotch-Brite™ SC, la bande pour traitement de surface à faible allongement Scotch-Brite™ SC se situe au milieu en termes de durabilité et de flexibilité. Sa résistance modérée la rend polyvalente et utile dans de nombreuses étapes : elle coupe agressivement sans abîmer le substrat.
Conçue pour le nettoyage, la finition et l'ébavurage léger : étant donné que la bande pour traitement de surface à faible allongement Scotch-Brite™ SC équilibre durabilité et flexibilité, elle convient parfaitement aux applications de nettoyage, de finition et d'ébavurage léger. Elle donne les meilleurs résultats sur l'acier et l'acier inoxydable, le carbone, le titane et les alliages de nickel, mais elle peut également être utilisée sur l'aluminium, le cuivre, le laiton et les métaux non ferreux tendres. Nous proposons la bande pour traitement de surface à faible allongement Scotch-Brite™ SC dans de nombreuses variantes, afin que les opérateurs puissent trouver la bande adaptée à leur projet unique. Minéraux, grains et types de bandes : la bande pour traitement de surface à faible allongement Scotch-Brite™ SC est composée de minéraux d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium. Les combinaisons incluent : oxyde d'aluminium moyen (A MED), oxyde d'aluminium très fin (A VFN), oxyde d'aluminium grossier (A CRS), carbure de silicium moyen (S MED), carbure de silicium super fin (S SFN), carbure de silicium très fin (S VFN). Le pouvoir de coupe de l’oxyde d’aluminium est moins agressif, mais sa durée utile est optimisée par rapport au carbure de silicium. C'est un bon minéral pour les projets où des rayures fines sont souhaitables : par exemple sur des métaux plus tendres ou des pièces à usiner où le gougeage et les rayures sont une préoccupation majeure. À l'inverse, le carbure de silicium convient parfaitement aux projets où une coupe plus grossière et plus agressive est souhaitée. En parcourant le spectre des grains, choisissez un grain fin pour les finitions les plus fines et des grains moyens ou gros pour les finitions les plus grossières. Notre bande pour traitement de surface à faible allongement SC Scotch-Brite™ est destinée à être utilisée dans des applications à « faible allongement » lorsqu'une bande en voile standard s'étire sur la machine ou lorsqu'une moindre conformabilité est souhaitée. La bande à faible allongement est résistante à l'usure et aux bords tranchants, ce qui la rend utile dans différents secteurs, du transport à la fabrication de métaux. La bande est disponible en différents types : lime, étroite, portable, coulisseau de pompe et finition large et plate. Les opérateurs doivent tenir compte des outils, de la surface, des contours et des dimensions d'une pièce lors du choix d'une bande abrasive. Les bandes étroites, par exemple, sont couramment utilisées dans les applications stationnaires et mobiles. D'autre part, des coulisseaux de pompe fixés autour des roues de turbines permettent la finition de gros équipements qui ne peuvent pas être déplacés. Les nombreux avantages des abrasifs à structure ouverte : La technologie non-tissée rend les abrasifs industriels Scotch-Brite™ uniques. Une combinaison de brins de fibres, de résine et de minéraux abrasifs forme une structure ouverte épaisse. La nature élastique des fibres réagit aux contours et élimine efficacement les bavures, les salissures et les contaminants indésirables, tout en préservant la géométrie de la pièce, ce qui à son tour réduit les retouches et augmente la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper pour que les débris n'encrassent pas le minéral. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement pendant l'utilisation, exposant de nouveaux grains minéraux pour une homogénéité exceptionnelle, de meilleures performances de coupe et une durée de service extrêmement longue. Les produits Scotch-Brite améliorent non seulement la productivité, mais augmentent également le confort de l'opérateur. De la finition cosmétique à la rectification des soudures, l'ébavurage et plus encore, les abrasifs 3M™ Scotch-Brite™ garantissent un travail rapide et des résultats uniformes, pièce après pièce. Bandes pour traitement de surface Scotch-Brite™ : Dans l'ensemble, choisissez les bandes pour traitement de surface Scotch-Brite™ pour les applications de nettoyage, de finition, de rectification et d'ébavurage. Le matériau non-tissé combiné à un grain abrasif est un moyen idéal d'ajouter une belle finition ou d'éliminer les bavures tout en conservant la géométrie de la pièce. Faites confiance aux bandes Scotch-Brite™ pour obtenir des finitions fantastiques.
Ajouter à la liste

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M