Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning film backed vliesband SC-BF, 100 mm x 289 mm, A MED

  • ERIKS:23580460
Image 1
La bande pour traitement de surface recouverte d'un film Scotch-Brite ™ SC est une bande non-tissée destinée à des applications de nettoyage, de finition, de rectification et d'ébavurage. Le support de film en nylon lisse, résistant et extensible fonctionne bien avec les plateaux ou lorsqu'une friction réduite est requise.
Bande polyvalente idéale pour répondre à de multiples applications : Le travail des pièces plates en particulier nécessite une bande qui abrasera la surface de près. C'est pour cela que notre bande pour traitement de surface recouverte d'un film Scotch Brite™ SC a été conçue. La bande en nylon est dotée d'un support à friction réduite et est peu extensible, de sorte qu'elle ne risque pas de céder ou de s'étirer lors de l'utilisation. Ce support de bande fonctionne bien lorsque les bandes en voile standard s'étirent et tombent de la machine. Options de bande polyvalentes : l'un des avantages significatifs de notre bande pour traitement de surface recouverte d'un film Scotch Brite™ SC est sa polyvalence. Proposé dans une gamme de minéraux, de grains et de formes converties, vous trouverez certainement le produit qui convient à votre application. Choisissez entre le carbure de silicium ou l'oxyde d'aluminium minéral. L'oxyde d'aluminium est disponible en grains gros (CRS), très fins (VFN) et moyens (MED). Le carbure de silicium est disponible en grains super fins (SFN), très fins (VFN) et moyens (MED). L'oxyde d'aluminium est un minéral synthétique connu pour sa coupe tranchante, sa durabilité et sa longue durée de vie. Le carbure de silicium a tendance à se fracturer plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, mais produira également une finition plus fine. Les nombreux avantages des bandes Scotch Brite™ : disponible en tailles étroites, larges et standard, cette bande est généralement utilisée sur une ponceuse à bande. Compte tenu de leur faible largeur, les bandes étroites ont tendance à convenir aux pièces présentant des zones étroites et des recoins, comme les lobes d'un vilebrequin ou d'un arbre à cames. À l'inverse, les bandes larges conviennent parfaitement aux pièces plus grandes comme les pièces embouties, les pièces en tôle ou les matrices. Indépendamment de la bande choisie, les opérateurs peuvent compter sur des performances uniformes ; c'est ce qu'ils attendent de nos abrasifs Scotch-Brite™. La technologie non-tissée rend nos abrasifs industriels Scotch-Brite™, et nos bandes, uniques. Une combinaison de brins de fibres, de résine et de minéraux abrasifs forme une structure ouverte épaisse. La nature élastique des fibres réagit aux contours et élimine efficacement les bavures, les salissures et les contaminants indésirables tout en préservant la géométrie de la pièce, ce qui à son tour réduit les retouches et augmente la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper pour que les débris n'encrassent pas le minéral. Les fibres de la bande se fracturent continuellement pendant l'utilisation, exposant de nouveaux grains pour une coupe rapide, une longue durée de vie et des résultats uniformes, pièce après pièce.
Ajouter à la liste

13,81 €/ Unitéhors TVA

16,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M