Eriks
3M

3M Scotch-Brite Surface Conditioning Band film M&F SC-BF A CRS brun 100 x 289 mm band

  • ERIKS:23580459
  • Fabricant:4001895524561
Image 1
Manchon abrasif intissé

Scotch-Brite™ SC-BF
Modèle : non-tissé fibreux en nylon garni de corindon à liant en résine synthétique, support film, résistant à la déchirure et peu flexible, avec auxiliaire de meulage. Dimensions (L x l x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Applications : destiné à l'utilisation sur les satineuses avec broche de serrage selon le système « Match and Finish ». Idéal pour la finition et le revêtement.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M