Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ SR radial bristle disc SS-ZB, 75 mm x 9,53 mm

  • ERIKS:23579798
  • Fabricant:048011300986
Image 1
Le disque radial Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR est composé de particules abrasives tranchantes en plastique dispersées sur des brins flexibles en forme de ressort qui se conforment au substrat avec une action de coupe nette et flexible. Nos disques sont conçus pour éliminer les silicones et adhésifs légers, sans endommager le revêtement sous-jacent.
Utilisez le disque radial Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR pour éliminer les revêtements légers indésirables, sans enlever également les revêtements sous-jacents. Nos disques Bristle sont une bonne alternative aux composés et au grattage manuel, avec moins de fatigue pour l'opérateur et de temps passé en retouches. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques agressifs, de ventilation spécialisée ou d'équipement de nettoyage. Utilisés aux vitesses de fonctionnement recommandées, les disques radiaux Bristle SR éliminent le mastic d'étanchéité léger, les silicones et les colles de la plupart des surfaces. Contrairement à d'autres produits de brossage similaires, les brins n'ont pas d'arêtes rigides, ils peuvent donc être compressés pour s'adapter aux courbes et aux creux sans créer de rainures ou de traînées dommageables sur la pièce à travailler. Les disques 3M™ Scotch-Brite™ ont des brins flexibles qui se conforment à la pièce, créant une finition homogène même autour des saillies, des rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles à atteindre. Ils sont livrés avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports Roloc en plastique. Ces boutons et supports ont été conçus pour rendre la fixation du disque aux outils à main portatifs, tels que les meuleuses renvoi d'angle et les meuleuses droites, rapide et facile. Avec un demi-tour, les opérateurs peuvent rapidement fixer ou détacher le disque de la meuleuse, pour des remplacements rapides de disques. Les disques radiaux Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR peuvent également être utilisés avec une variété de mandrins 3M™ pour adapter les largeurs et la taille afin de répondre aux besoins spécifiques des tâches. Une pression et une force minimales sont nécessaires, car l'action de coupe agressive, la conception réactive des brins et la puissance de l'outil se combinent pour faire le travail pour l'opérateur.
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M