Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A CRS

  • ERIKS:14100314
Image 1
Les disques de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ associent un disque non-tissé durable au système de fixation à changement rapide 3M™ Roloc™ efficace pour obtenir un disque performant capable de nettoyer, finir, rectifier et ébavurer. La structure en fibres non-tissées est adaptée à la préservation des surfaces irrégulières ou profilées, et le support Roloc™ soutient le disque pour permettre une découpe intensive.
La fibre à structure ouverte fonctionne à froid et résiste à l'encrassement tandis que les abrasifs en oxyde d'aluminium offrent un taux de coupe élevé pour une finition uniforme. Notre système de fixation 3M™ Roloc™ offre un changement de disque rapide et facile, ce qui rend le disque de traitement de surface Roloc™ SC idéal pour une gamme de tâches, notamment la rectification, l'ébavurage et la finition. Nous utilisons de l'abrasif à base d'oxyde d'aluminium dans les disques de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC. L'oxyde d'aluminium est très apprécié des professionnels de l'industrie en raison de sa vitesse de coupe et de sa durabilité. Ce minéral constitue un abrasif aux propriétés résistantes et durables, qui a pour particularité de se fractionner en cours d’utilisation pour exposer régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes, contrairement aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s’usent rapidement. L’oxyde d’aluminium est largement utilisé dans les applications de meulage en plus du ponçage et de la finition, pour sa vitesse de coupe, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention thermique. L'oxyde d'aluminium est adapté à différents substrats utilisés en menuiserie et pour le travail des métaux, notamment des alliages ferreux. Nous avons développée les produits de traitement de surface Scotch-Brite™ avec des abrasifs incorporés dans des fibres de nylon ou synthétiques non-tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats uniformes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte fonctionne à froid, ce qui réduit le risque de décoloration et de déformation des pièces. Les fibres sont résistantes à l'encrassement et maintiennent la coupe des minéraux abrasifs à un niveau de performance élevé en limitant l'encrassement des fibres, ce qui prolonge également la durée de vie du disque. Les disques à changement rapide 3M™ Roloc™ TR sont des disques plus petits comportant un bouton ou une vis fileté en plastique. Ils sont conçus pour se visser facilement et rapidement sur un plateau Roloc™ TR (vendu séparément), afin que vous puissiez facilement les changer d'un simple mouvement de torsion. Le système Roloc TR assure une fixation sûre même pour les applications exigeantes, et les différents disques 3M™ Roloc™ disponibles permettent de passer d'une application à l'autre en quelques secondes.
Ajouter à la liste

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M