Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ reinigungsscheibe BF-DR, 50,8 mm x NH, A MED

  • ERIKS:12532867
  • Fabricant:048011641904
Image 1
Le disque de rectification et de finition 3™ Scotch-Brite™ Roloc™ HS utilise un abrasif d'oxyde d'aluminium à grain moyen pour assurer une coupe rapide et une finition homogène. Nos disques conformables sont pourvus d'un bouton de fixation à changement rapide Roloc, pour une fixation sûre et un remplacement simple des disques.
Utilisez le disque de rectification et de finition 3™ Scotch-Brite™ Roloc™ HS à la place des brosses métalliques et des grattoirs pour atteindre les zones étroites et obtenir une finition homogène rectifiée, sans bavure et prête pour la peinture. Nos disques traitent efficacement les décolorations de soudure, la rectification des soudures, l'ébavurage léger et l'élimination de la rouille, pour laisser une finition satinée homogène sur la pièce usinée. Le bouton de fixation à changement rapide Roloc attache solidement les disques. Une fixation et des changements de disque faciles pour une plus grande efficacité dans l'atelier. Les disques à structure ouverte très résistants combinent la conformabilité avec une durabilité supérieure et la coupe rapide de l'oxyde d'aluminium à grain grossier, pour une action rapide et une finition homogène. Ils sont idéaux pour une utilisation à la place des brosses métalliques ou des grattoirs, pour atteindre les zones étroites. Le matériau du disque n'affecte pas la géométrie de la pièce, et les disques sont résistants à l'encrassement et supportent une utilisation prolongée. Ils peuvent aider à réduire les coûts des abrasifs tout en améliorant la productivité. L'oxyde d'aluminium offre une longue durée de vie et un taux de coupe supérieur. C'est un abrasif résistant et durable. Lors de l'utilisation, il se fractionne pour exposer régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes, alors que les abrasifs traditionnels tels que le grenat s'usent rapidement. C'est un excellent choix pour les applications de meulage, grâce à sa vitesse de coupe élevée, à sa dureté, à sa résistance et sa faible rétention thermique. L'oxyde d'aluminium est adapté à une utilisation sur une large variété de substrats lors du travail du bois et des métaux, notamment les alliages ferreux. Les produits 3M™ Roloc permettent un changement léger et rapide des disques entre chaque étape sur les outils portatifs. Les disques à changement rapide Roloc TR sont des disques plus petits comportant un bouton ou une vis fileté en plastique. Ils sont conçus pour se visser facilement et rapidement sur un plateau 3M Roloc TR*, afin que les opérateurs puissent facilement les changer d'un simple mouvement de torsion. Les disques 3M Roloc sont également disponibles avec un bouton métallique TSM. Le système 3M Roloc assure une fixation sûre même pour les applications exigeantes, et la variété des disques 3M Roloc disponibles permet de passer d'une application à l'autre en quelques secondes. * Vendu séparément
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M