3M Scotch-Brite™ clean and finish vliesrolle CF-RL, 115 mm x 10 m, s UFN
ERIKS:23579363
Fabricant:3134375325837
Le rouleau Scotch-Brite™ Clean and Finish permet de conditionner la surface de façon constante pendant toute la durée de vie du produit. Notre stock de rouleaux de nettoyage et de finition peut être coupé à n'importe quelle longueur. Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.