Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean and finish vliesrolle CF-RL, 115 mm x 10 m, A VFN

  • ERIKS:23579361
  • Fabricant:3134375201001
Image 1
Le rouleau Scotch-Brite™ Clean and Finish permet de conditionner la surface de façon constante pendant toute la durée de vie du produit. Notre stock de rouleaux de nettoyage et de finition peut être coupé à n'importe quelle longueur.
Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Ajouter à la liste

63,98 €/ Rouleauhors TVA

77,42 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Couleur
Rouge