Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean and finish bogen cf-sh, 158 mm x 224 mm, A VFN

  • ERIKS:23580202
  • Fabricant:4046719934683
Image 1
La feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ utilise une toile non tissée malléable et divers types de minéraux pour le polissage, le nettoyage et la finition. Nos feuilles de nettoyage et de finition sont flexibles, ce qui leur permet d'atteindre des zones difficiles d'accès pour produire une finition uniforme.
Nettoyage, rectification et traitement efficaces du métal, du bois, des matériaux composites et des surfaces avancées avec la feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite™. Nos feuilles de nettoyage et de finition peuvent également être utilisées pour la préparation de la peinture. Les feuilles de nettoyage et de finition multi-usages Scotch-Brite conviennent pour l'ébénisterie, le travail du bois sur mesure, la menuiserie, le mobilier, la fabrication de métaux et le traitement primaire de bois et de panneaux. Lavables et réutilisables, ces feuilles en toile aérée non tissées résistent à l'échauffement et à la charge pour offrir des propriétés de traitement homogènes tout au long de la durée de vie du produit. Ces feuilles de 152,4 mm x 228,6 mm peuvent être utilisées manuellement pour un contrôle précis, avec un bloc pour tampon à main pour une finition uniforme ou sur une ponceuse linéaire pour couvrir de grandes surfaces. Elles peuvent être pliées, empilées ou roulées pour un nettoyage ou un traitement efficace sur de surfaces planes, irrégulières ou profilées. Les feuilles de nettoyage et de finition Scotch-Brite sont disponibles dans un minéral abrasif de carbure de silicium, d'oxyde d'aluminium ou de talc. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longue durée de vie. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure en revanche une finition plus soignée. Le talc est un abrasif doux qui peut être utilisé seul pour conférer une finition satinée ou avec un produit de polissage pour créer une finition très brillante dans les applications de traitement des couches supérieures. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Ajouter à la liste

1,77 €/ Unitéhors TVA

2,14 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M