Eriks
3M

3M Scotch® 23 ruban isolant auto-soudable noir 19mmx9m

  • ERIKS:23168710
  • Fabricant:7891040003860
Image 1
Utilisez le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 pour les applications en basse ou haute tension et les joints jusqu'à 69 kV. Ce ruban épais, auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) peut être extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide résistant à l'humidité.
Il est non vulcanisé et stable à la conservation avec d'excellentes propriétés électriques.
Doté d'un liner de protection en polyester spécial qui ne colle pas lors du déroulement, ce ruban est idéal pour sceller les connexions électriques étanches.
Support en caoutchouc éthylène-propylène autosoudable et adhésif en résine élastomère hautement conformable
Température nominale pour une adhérence continue jusqu'à 90 °C
Extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide résistant à l'humidité
Le protecteur spécial en polyester protège le ruban et le garde propre pendant l'application
Non vulcanisé et stable à la conservation
Homologué ASTM et conforme à la directive RoHS 2002/65/EC
Résistance de l'isolant: > 10^6 megohms
Résistance diélectrique: 800 V/mil
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 23
Série
Scotch® 23
Largeur
19 mm
Longueur
9 m
Couleur
Noir