Eriks
3M

3M Safety-Walk™ bande antidérapante standard série 613, rayé jaune/noir, 101,6 mm x 18,3 m, 1/carton

  • ERIKS:13386215
  • Fabricant:051125859653
Image 1
La bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600 est une bande adhésive sensible à la pression et protégé par un film en plastique, sur laquelle est apposée grâce à une résine durable un matériau abrasif enduit d'une pâte minérale. Il offre une surface aux propriétés antidérapantes efficaces dans les zones de trafic normal à intense. Destiné principalement à une utilisation sur sols secs, mouillés ou graisseux dans les environnements industriels et commerciaux avec une fréquentation piétonne intense ou un trafic léger de véhicules, par exemple : des couloirs, salles de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles, repose-pieds sur des machines et sorties de secours. Disponibles dans une variété de couleurs et de tailles.
Les bandes antidérapantes polyvalentes 3M™ Safety-Walk™ série 600 sont certifiées par le National Floor Safety Institute (NFSI) pour leur « forte adhérence ». Le coefficient de frottement statique (SCOF) à l’état humide retenu par le NFSI correspondant à une « forte adhérence » est supérieur à 0.60. Selon le NFSI, il a été démontré que les surfaces de sol présentant ce niveau de résistance au glissement lorsqu’elles sont mouillées font l'objet d'une réduction de 50 % à 90 % des réclamations liées aux chutes.
Ajouter à la liste

178,68 €/ Rouleauhors TVA

216,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Largeur
101.6 mm
Longueur
18.3 m
Couleur
Noir / Jaune