Eriks
3M

3M Rubans de masquage professionnels multi-surfaces 3M™ 2090, 18 mm x 50 m, 12 rouleaux/emballage

  • ERIKS:12991453
  • Fabricant:4046719931088
Image 1
Le ruban de masquage professionnel 3M™ 2090 est un ruban universel qui permet de masquer différentes surfaces telles que les vitrages, le verre, le bois, le plastique, le carrelage et le métal.

Utilisez le ruban de masquage professionnel 3M™ 2090 pour obtenir des lignes de peinture propres sur toutes les surfaces intérieures et extérieures. Résistant aux UV et à l'eau, notre ruban polyvalent est idéal pour de nombreuses applications professionnelles de masquage. Il adhère uniformément à la plupart des surfaces sans laisser suinter la peinture, garantissant ainsi des lignes de peinture parfaites. Il peut être retiré proprement sans laisser de résidus jusqu'à 14 jours après son application.
Ajouter à la liste

2,23 €/ Rouleauhors TVA

2,70 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M