Eriks
3M

3M Ruban VHB™ GPH-110GF, gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:14518196
  • Fabricant:4064035103675
Image 1
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.
Conçu pour créer des assemblages durables et fiables, résister aux hautes températures et adhérer sur de nombreux matériaux.
Conçu pour créer des assemblages durables et fiables, résister aux hautes températures et adhérer sur de nombreux matériaux.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
VHB™
Type
GPH-110GF
Type
GPH-110GF
Série
VHB™
Largeur
25 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1.1 mm
Matériau
Mousse acrylique
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique
Couleur
Gris